項目 | 電子鎮流器 |
交流電 | 0.73年到0.32年 |
鎮流因子 | 0.87 |
鎮流器家庭 | UltraMax G系列 |
綠色認證或其他認可 | NEMA 高級評級 |
身高 | 1 5機構/ 16“ |
輸入瓦數 | 80年到81年 |
燈的類型 | T8燈 |
總長: | 9.5“ |
光輸出 | 正常 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 0學位F. |
F17T8燈的數量 | 2或3 |
F25T8燈的數量 | 2或3 |
F28T8燈的數量 | 2或3 |
F32T8燈的數量 | 2或3 |
F32T8(26W)燈的數量 | 2或3 |
F32T8(28W)燈的數量 | 2或3 |
F32T8(30W)燈的數量 | 2或3 |
F40T8燈的數量 | 2 |
燈數 | 3 |
功率因數 | 大於0.98 |
開始輸入 | 即食類 |
總諧波失真 | 小於10% |
UPC | 043168744560 |
電壓 | 120/277 |
信號寬度 | 1.187“ |
接線方式 | 平行 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 燈數 | 交流電 | 鎮流器家庭 | 功率因數 | 開始輸入 | 電壓 | 信號寬度 | 鎮流器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE286MAXHO-N | 2 | - | ProLine(TM) | 小於99% | 即食類 | 120年到277年 | 1.62“ | 高輸出 | 新台幣2,183元 | ||
GE232-MV-PS-N | 2 | 0.49年到0.21年 | UltraStart(R) | 大於99% | 程序 | 120/277 | 1.62“ | 正常輸出 | 新台幣1,299元 | ||
GE432-MV-PS-N | 4 | 0.97年到0.41年 | UltraStart(R) | 大於0.98 | 程序 | 120/277 | 1.62“ | 正常輸出 | - | 詢價
| |
GE332-MV-PS-L | 3 | 0.61年到0.27年 | UltraStart(R) | 大於0.98 | 程序 | 120/277 | 1.62“ | - | - | 詢價
| |
GE132MAXP-N-超 | 1 | 0.23年到0.10年 | UltraMax P系列 | 大於0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 5機構/ 16“ | 正常輸出 | 新台幣1,045元 | ||
GE132MAXP-L-超 | 1 | 0.21年到0.09年 | UltraMax P系列 | 0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 5機構/ 16“ | - | 新台幣1,253元 | ||
GE232MAXP-L-超 | 2 | 0.42年到0.18年 | UltraMax P系列 | 0.98 | 即食類 | 120/277 | 1 5機構/ 16“ | - | 新台幣991元 |