得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | S56 |
平均燈泡壽命 | 24,000小時。 |
平均壽命 | 24,000小時。 |
基本類型 | 大頭螺絲(E39) |
燈泡直徑 | 3-1 / 2“ |
燈泡技術 | 高壓鈉 |
色溫 | 2000K |
顯色指數 | 22 |
夾具類型 | 打開/封閉 |
對於封閉式燈具 | 是 |
初始流明 | 15,000 |
燈號 | LU150 / 100(ED28) |
燈管直徑 | 3.5“ |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | ED28 |
燈的類型 | 高壓鈉 |
流明 | 15,000 |
最高 總體長度 | 8 1機構/ 3“ |
平均流明 | 13,500 |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | ED |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
瓦 | 150 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8539320020 |
原產地 | US |