項目 | HID燈 |
ANSI代碼 | S62 |
平均燈泡壽命 | 24,000小時。 |
平均壽命 | 24,000小時。 |
基本類型 | 中號螺絲(E26) |
燈泡直徑 | 2-1 / 8“ |
燈泡技術 | 高壓鈉 |
色溫 | 1900K |
顯色指數 | 22 |
夾具類型 | 已提交 |
初始流明 | 6400 |
燈號 | LU70 / MED / ECO |
燈管直徑 | 2.125“ |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | B17 |
燈的類型 | 高壓鈉 |
流明 | 6400 |
最高 總體長度 | 5.437“ |
平均流明 | 6400 |
安裝位置 | 普遍 |
總體燈形 | B |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
UPC | 043168113397 |
瓦 | 70 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8539320020 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 最高 總體長度 | ANSI代碼 | 色溫 | 平均流明 | 瓦 | 夾具類型 | 初始流明 | 燈號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU150 / MED / ECO | 5.75“ | S55 | 2000K | 14,400 | 150 | 打開/封閉 | 16,000 | LU150 / MED / ECO | 新台幣1,096元 | ||
LU100 / MED / ECO | 5.5“ | S54 | 2000K | 8550 | 100 | 打開/封閉 | 9500 | LU100 / MED / ECO | 新台幣1,300元 | ||
LU50 / D / MED | 5.437“ | S68 | 1900K | 4000 | 50 | 已提交 | 3800 | LU50 / D / MED / ECO | 新台幣178元 | ||
LU150 / D / MED | 5.75“ | S55 | 2000K | 16,000 | 150 | 已提交 | 15,000 | LU150 / D / MED / ECO | - | 詢價
| |
LU70 / D / MED | 5.437“ | S62 | 1900K | 6400 | 70 | 已提交 | 5950 | LU70 / D / MED / ECO | - | 詢價
| |
LU100 / D / MED | 5.5“ | S54 | 2000K | 9500 | 100 | 打開/封閉 | 8800 | LU100 / D / MED / ECO | - | 詢價
|