項目 | 鹵素燈 |
ANSI代碼 | ETH |
平均燈泡壽命 | 2000小時。 |
平均壽命 | 2000小時。 |
基本類型 | 微型燭台螺絲(E11) |
燈泡直徑 | 1機構/ 2“ |
燈泡技術 | 具有阻燃性質。 |
色溫 | 2950K |
初始流明 | 2700 |
燈號 | Q150MC |
燈管直徑 | 1機構/ 2“ |
燈飾 | 磨砂 |
燈的形狀 | T4 |
燈的類型 | 單端 |
流明 | 2700 |
最高 總體長度 | 3" |
總體燈形 | T |
主要應用 | 舞台和工作室 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
電壓 | 120 |
瓦 | 150 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8539214040 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 燈管直徑 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 燈飾 | 流明 | 最高 總體長度 | 主要應用 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q400CL / MC | 1機構/ 2“ | - | 2000小時。 | 重設 | 8250 | 3.625“ | 一般用途 | 120 | - | 詢價
| |
Q250DC | 1機構/ 2“ | - | 2000小時。 | 磨砂 | 4850 | 3" | 一般用途 | 130 | - | 詢價
| |
Q100DC | 1機構/ 2“ | - | 2000小時。 | 磨砂 | 1550 | 2.437“ | 一般用途 | 120 | - | 詢價
| |
Q100CL / DC | 1機構/ 2“ | - | 2000小時。 | 重設 | 1600 | 2.437“ | 舞台和工作室 | 120 | 新台幣1,076元 | ||
Q40G9 / CD | 1.25“ | - | 2000小時。 | 重設 | 480 | 1.75“ | 一般用途 | 120 | 新台幣150元 | ||
Q50 / G8 / CD -120V | 1機構/ 2“ | - | - | 重設 | - | 1.75“ | 檯燈,廚具 | 120 | 新台幣23元 | ||
Q250CL / MC(EHT)-120V | 1機構/ 2“ | EHT | 2000小時。 | 重設 | 5000 | 3.125“ | 舞台和工作室 | 120 | 新台幣878元 |