項目 | 鹵素燈 |
ANSI代碼 | DVS |
平均燈泡壽命 | 2000小時。 |
平均壽命 | 2000小時。 |
基本類型 | 嵌入式單觸點(R7s) |
燈泡直徑 | 3機構/ 8“ |
燈泡技術 | 具有阻燃性質。 |
色溫 | 3000K |
初始流明 | 10,550 |
燈號 | Q500T3 / CL |
燈管直徑 | 3機構/ 8“ |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | S2 1/2 |
燈的類型 | 雙端 |
流明 | 10,550 |
最高 總體長度 | 4 11機構/ 16“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 舞台和工作室 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
UPC | 818256985619 |
電壓 | 130/120 |
瓦 | 500 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 8539214080 |
原產地 | CN |
型號 | 燈的類型 | ANSI代碼 | 平均壽命 | 最高 總體長度 | 主要應用 | 電壓 | 瓦 | 基本類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6.6AT2 1/2/1CL | 管狀的 | - | 1000小時。 | 1.75“ | 機場和飛機場 | 6.8 | 45 | 2針(特殊) | 新台幣232元 | |
Q500T3 / CL / 6 | 雙端 | - | 1500小時。 | 4 11機構/ 16“ | 舞台和工作室 | 120 | 500 | 嵌入式單觸點(R7s) | - | 詢價
|
Q250T3 / CL | 雙端 | - | 1500小時。 | 3.125“ | 一般用途 | 120 | 250 | 嵌入式單觸點(R7s) | - | 詢價
|
Q300T3 / CL(EHM) | 雙端 | EHM | 2000小時。 | 4 11機構/ 16“ | 舞台和工作室 | 120 | 300 | 嵌入式單觸點(R7s) | 新台幣217元 |