項目 | 鹵素燈 |
ANSI代碼 | 外號 |
平均燈泡壽命 | 2000小時。 |
平均壽命 | 2000小時。 |
基本類型 | 2針(GX5.3) |
光束角 | 36學位 |
燈泡直徑 | 2" |
燈泡技術 | 具有阻燃性質。 |
色溫 | 2900K |
燈號 | Q50MR16 / FL |
燈管直徑 | 2" |
燈的形狀 | MR16 |
燈的類型 | 反射鏡 |
配光 | 洪水 |
流明 | 890 |
最高 總體長度 | 1.875“ |
總體燈形 | MR |
主要應用 | 膠片和攝影照明 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
電壓 | 12 |
瓦 | 50 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8539212080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 配光 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 流明 | 最高 總體長度 | 主要應用 | 電壓 | 平均壽命 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q50GU10FL / RVL | 洪水 | - | 38.625“ | 400 | 2 1機構/ 16“ | 在室內 | 120 | 3000小時。 | 新台幣341元 | ||
Q50MR16 / SP(EXT) | 點 | EXT | 2000小時。 | 890 | 1.875“ | 投影 | 12 | 2000小時。 | 新台幣13元 | 詢價
|