得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電池鉗 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄類型 | 偏置人體工學 |
下巴長度 | 2" |
鉗口寬度 | 1.25“ |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1機構/ 2“ |
鼻型 | 鋸齒狀直鉗口 |
總長度 | 6" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 4“ |
UPC | 082171002038 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 6.64 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |