項目 | 流量開關 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
相容性測試 | CE |
連接尺寸 | 1 不擴散核武器條約 |
接觸等級 | 30Vac @ 45mA,42Vdc @ 65mA |
流量 | 5厘米/秒 |
材料 | 303不銹鋼,316不銹鋼 |
最高 環境溫度。 | 140學位 |
最高 流體溫度 | 140學位 |
最大。 壓力 | 363 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -14度 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -14度 |
開關類型 | 通常打開 |
類別 | 熱分散 |
電壓 | 24 伏/直流 |
接液材料 | 303不銹鋼,316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | DE |