項目 | 氣流開關 |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 1/2 FNPT |
接觸等級 | 20VA |
流量 | 3至160 scfm |
材料 | 黃銅,不銹鋼,氟橡膠,環氧樹脂 |
最高 環境溫度。 | 300 F |
最高 流體溫度 | 300 F |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -20華氏度 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -20華氏度 |
推薦過濾(微米) | 50 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 活塞 |
UPC | 818256237909 |
船重(kg) | 1.18 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8479896500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FS-10798 25366 | 不銹鋼 | SS,Viton,環氧樹脂 | 新台幣49,322元 |