項目 | 液體流量開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
連接尺寸 | 1/2 不擴散核武器條約 |
接觸等級 | 20VA |
流量 | 1加侖/分鐘 |
材料 | 聚丙烯,Ryton -R4,316 SS,Viton |
最高 環境溫度。 | 212 F |
最高 流體溫度 | 212 F |
最大。 壓力 | 200 PSI @ 70F至150F,150 PSI @ 150F至212F |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0 F |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 0 F |
推薦過濾(微米) | 150 |
開關櫃 | 聚丙烯 |
開關類型 | SPST,常開@無流量 |
類別 | 活塞 |
UPC | 818257757116 |
電壓 | AC或DC |
接液材料 | 聚丙烯,Ryton -R4,316 SS,Viton |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 流量 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FS-150 無 0.5GPM | 0.5加侖/分鐘 | SPST,常開@無流量 | 新台幣7,356元 | |
FS-150 數控 0.5GPM | 0.5加侖/分鐘 | SPST,常閉@無流量 | 新台幣7,254元 | |
FS-150 數控 1.0GPM | 1加侖/分鐘 | SPST,常閉@無流量 | 新台幣6,995元 | |
FS-150 無 2.0GPM | 2加侖/分鐘 | SPST,常開@無流量 | 新台幣7,035元 | |
FS-150 無 3.0GPM | 3加侖/分鐘 | SPST,常開@無流量 | 新台幣7,471元 |