項目 | 液體流量開關 |
主體材料 | 雷頓 |
連接尺寸 | 9 / 16-18 UNF |
接觸等級 | 20VA |
流量 | 0.25加侖/分鐘 |
材料 | Ryton R4,SS,Viton,環氧樹脂 |
最高 環境溫度。 | 225 F |
最高 流體溫度 | 225 F |
最大。 壓力 | 250 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0 F |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 0 F |
推薦過濾(微米) | 50 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 活塞 |
UPC | 818258014805 |
電壓 | 240 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|
FS-4 122352 | 0.1加侖/分鐘 | 新台幣7,574元 | |
FS-4 122354 | 0.5加侖/分鐘 | 新台幣7,957元 | |
FS-4 122355 | 0.75加侖/分鐘 | 新台幣7,393元 | |
FS-4 122356 | 1加侖/分鐘 | 新台幣8,147元 | |
FS-4 122357 | 1.5加侖/分鐘 | 新台幣5,406元 |