項目 | 液體流量開關 |
主體材料 | 聚丙烯 |
連接尺寸 | 3/4 FNPT |
接觸等級 | 20VA |
流量 | 2加侖/分鐘 |
材料 | 聚丙烯,不銹鋼,氟橡膠或丁腈橡膠 |
最高 環境溫度。 | 212 F |
最高 流體溫度 | 212 F |
最大。 壓力 | 100 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0 F |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 0 F |
推薦過濾(微米) | 150 |
開關類型 | SPST,否 |
類別 | 穿梭 |
UPC | 818256734057 |
電壓 | 120-240伏交流/直流 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|
FS-500 170231 | 0.25加侖/分鐘 | 新台幣28,472元 | |
FS-500 170232 | 0.5加侖/分鐘 | 新台幣5,801元 | |
FS-500 170233 | 1加侖/分鐘 | 新台幣6,032元 | |
FS-500 170234 | 2.5加侖/分鐘 | 新台幣5,976元 | |
FS-500 170235 | 5加侖/分鐘 | 新台幣5,760元 |