項目 | 液體流量開關 |
主體材料 | 不銹鋼 |
連接尺寸 | 1/4 FNPT |
接觸等級 | 20VA |
流量 | 300 cc /分鐘 |
材料 | SS,Viton,環氧樹脂 |
最高 環境溫度。 | 225 F |
最高 流體溫度 | 300 F |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -20華氏度 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -20華氏度 |
推薦過濾(微米) | 50 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 活塞 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 流量 | 材料 | 最高 流體溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-926 26938 | 黃銅 | 50 cc /分鐘 | 黃銅,聚砜,不銹鋼,氟橡膠,環氧樹脂 | 225 F | 新台幣18,997元 | |
FS-926 26939 | 黃銅 | 100 cc /分鐘 | 黃銅,聚砜,不銹鋼,氟橡膠,環氧樹脂 | 225 F | 新台幣18,186元 | |
FS-926 26941 | 黃銅 | 150 cc /分鐘 | 黃銅,聚砜,不銹鋼,氟橡膠,環氧樹脂 | 225 F | 新台幣19,785元 | |
FS-926 26942 | 黃銅 | 200 cc /分鐘 | 黃銅,聚砜,不銹鋼,氟橡膠,環氧樹脂 | 225 F | 新台幣18,749元 | |
FS-926 26943 | 黃銅 | 250 cc /分鐘 | 黃銅,聚砜,不銹鋼,氟橡膠,環氧樹脂 | 225 F | 新台幣14,356元 | |
FS-926 26944 | 黃銅 | 300 cc /分鐘 | 黃銅,聚砜,不銹鋼,氟橡膠,環氧樹脂 | 225 F | 新台幣14,356元 | |
FS-926 26951 | 不銹鋼 | 50 cc /分鐘 | SS,Viton,環氧樹脂 | 300 F | 新台幣30,986元 |