得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 費率表/累加器 |
連接器類型 | 面板安裝 |
深度 | 1.5“ |
顯示屏 | 12mm超扭曲液晶屏 |
顯示位數 | 8/總計,5/率 |
顯示範圍 | 0.0001-99.9999 |
輸入範圍 | 10K 高速 PNP 或方波、30 低速 NPN 或觸點閉合、45usec 高速、12msec 低速 |
NEMA號 | 4 |
所需功率 | 包含 3V 電池 |
真有效值 | 沒有 |
類別 | 電子產品 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 9030390100 |
原產地 | US |