項目 | 液體流量開關 |
主體材料 | 黃銅 |
連接尺寸 | 3/4 FNPT |
接觸等級 | 35mA / 95mA |
流量 | 5至30 gpm |
材料 | 黃銅,陶瓷,PPS複合材料,聚砜,氟橡膠 |
最高 環境溫度。 | 150 F |
最高 流體溫度 | 212 F |
最大。 壓力 | 200 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -20華氏度 |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | -20華氏度 |
推薦過濾(微米) | 150 |
開關類型 | 單刀雙擲 |
類別 | 轉子 |
UPC | 818256323800 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 主體材料 | 連接尺寸 | 類別 | 電壓 | 接觸等級 | 流量 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-550 29609 | 2000 PSI | 黃銅 | 1個MNPT | 槳 | 24V-240V AC / DC | 20VA | 15至48 gpm | 黃銅,不銹鋼,陶瓷,PTFE | 新台幣16,735元 | ||
FS-550 29608 | 2000 PSI | 不銹鋼 | 1個MNPT | 槳 | - | 20VA | 15至48 gpm | 不銹鋼,陶瓷,PTFE | 新台幣24,978元 | ||
FS-400 26600 | 400 PSI | 青銅 | 3/4 FNPT | 穿梭 | - | 20VA | 0.75至4 gpm | 青銅、聚甲醛樹脂、不銹鋼、氟橡膠、陶瓷 | 新台幣15,955元 | ||
FS-400 26601 | 400 PSI | 青銅 | 3/4 FNPT | 穿梭 | - | 20VA | 2至8 gpm | 青銅、聚甲醛樹脂、不銹鋼、氟橡膠、陶瓷 | 新台幣17,575元 | ||
FS-400 26602 | 400 PSI | 青銅 | 3/4 FNPT | 穿梭 | - | 20VA | 7至14 gpm | 青銅、聚甲醛樹脂、不銹鋼、氟橡膠、陶瓷 | 新台幣17,221元 | ||
FS-200 26615 | 400 PSI | 青銅 | 1 不擴散核武器條約 | 穿梭 | - | 20VA | 1至6 gpm | 青銅,PTFE,不銹鋼,氟橡膠,陶瓷 | 新台幣16,920元 | ||
FS-200 26616 | 400 PSI | 青銅 | 1 不擴散核武器條約 | 穿梭 | - | 20VA | 5至15 gpm | 青銅,PTFE,不銹鋼,氟橡膠,陶瓷 | 新台幣17,890元 |