項目 | 救援線束 |
後D形環 | 沒有 |
課程 | II |
顏色 | 藍/黃 |
適合腰圍 | 36“到50” |
前D形環 | 沒有 |
五金材質 | 鋼和鋁 |
腿帶扣 | 摩擦/通過 |
件數 | 1 |
肩帶扣 | 與機身相同顏色 |
側面D形環 | 沒有 |
織帶材料 | 尼龍 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 件數 | 後D形環 | 課程 | 肩帶扣 | 側面D形環 | 織帶材料 | 顏色 | 適合腰圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541NYCL-0A | 1 | 沒有 | II | 與機身相同顏色 | 沒有 | 尼龍 | 藍/黃 | 30“到44” | 新台幣17,683元 | |
541NYCL-2A | 1 | 沒有 | II | 與機身相同顏色 | 沒有 | 尼龍 | 藍/黃 | 36“到50” | 新台幣17,683元 | |
541NYCL-4A | 1 | 沒有 | II | 與機身相同顏色 | 沒有 | 尼龍 | 藍/黃 | 44“到56” | 新台幣17,683元 | |
541NYCR-0A | 1 | 沒有 | II | 與機身相同顏色 | 沒有 | 尼龍 | 藍/黃 | 30“到44” | 新台幣17,673元 | |
541NYCR-4A | 1 | 沒有 | II | 與機身相同顏色 | 沒有 | 尼龍 | 藍/黃 | 44“到56” | 新台幣17,673元 | |
541NYCL-0N | 1 | 沒有 | II | 與機身相同顏色 | 沒有 | 尼龍 | 藍/黃 | 30“到44” | 新台幣15,599元 | |
541NYCL-2N | 1 | 沒有 | II | 與機身相同顏色 | 沒有 | 尼龍 | 藍/黃 | 36“到50” | 新台幣15,599元 |