項目 | 功率限制托盤電纜 |
電纜類型 | 非屏蔽 |
電容 | 27.5 pF /英尺 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | 22 AWG |
導體類型 | 絞銅 |
飾面材料 | 導體 |
絕緣 | 優質、顏色編碼 PVC |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
NEC文章 | 725 |
標稱外徑 | 0.19“ |
導體數量 | 2 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
擱淺 | 7/30 |
溫度。 範圍 | 4到221 |
垂直托盤火焰測試 | 符合UL 70,000 BTU |
電壓 | 300 |
船重(kg) | 7.79 |
船高(厘米) | 26.2 |
船長(厘米) | 26.99 |
船寬(厘米) | 26.99 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 標稱外徑 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
C0432A.41.10 | 0.198“ | 3 | 新台幣20,115元 |