項目 | 電腦線 |
電纜類型 | 鋁箔/辮盾 |
電容 | 36.0 pF /英尺 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | 22 AWG |
導體類型 | 絞銅 |
飾面材料 | 導體 |
絕緣 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) |
絕緣材料 | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
NEC文章 | 800 |
標稱外徑 | 0.226“ |
導體數量 | 5 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 65%鍍錫銅編織 |
屏蔽材料 | 編織 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
擱淺 | 7/30 |
溫度。 範圍 | 4到176 |
垂直托盤火焰測試 | 符合UL 70,000 BTU |
電壓 | 300 |
船重(kg) | 8.24 |
船高(厘米) | 26.2 |
船長(厘米) | 26.99 |
船寬(厘米) | 26.99 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 擱淺 | 電纜類型 | 導體尺寸 | 絕緣 | 項目 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0740A.41.10 | 7/32 | 鋁箔盾 | 24 AWG | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 0.157“ | 2 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 新台幣15,218元 | |
C0746A.41.10 | 7/32 | 鋁箔盾 | 24 AWG | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 通訊電纜 | 0.276“ | 15 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 新台幣77,608元 | |
C0753A.41.10 | 7/32 | 鋁箔盾 | 24 AWG | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 0.188“ | 5 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 新台幣28,692元 | |
C0754A.41.10 | 7/32 | 鋁箔盾 | 24 AWG | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 0.201“ | 7 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 新台幣32,666元 | |
C0755A.41.10 | 7/32 | 鋁箔盾 | 24 AWG | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 0.228“ | 9 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 新台幣42,620元 | |
C0764A.41.10 | 7/30 | 鋁箔盾 | 22 AWG | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 0.235“ | 8 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 新台幣53,398元 | |
C0765A.41.10 | 7/30 | 鋁箔盾 | 22 AWG | 高級、顏色編碼 SR PVC (UL1061) | 電腦線 | 0.269“ | 10 | 100%鋁/聚酯纖維,重疊最小25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 | 新台幣61,409元 |