項目 | 通訊電纜 |
電纜類型 | 個別屏蔽 |
電容 | 30.0 pF /英尺 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | 22 AWG |
導體類型 | 多股銅絞線 |
飾面材料 | 導體 |
絕緣 | 優質、顏色編碼聚丙烯 |
絕緣材料 | 優質、顏色編碼聚丙烯 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
NEC文章 | 800 |
標稱外徑 | 0.16“ |
導體數量 | 4(2對) |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽 | 個人屏蔽對; 100%鋁/聚酯纖維,重疊25%,鋁箔朝外; 絞線鍍錫銅排擾線 |
屏蔽材料 | 挫敗 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
擱淺 | 7/30 |
溫度。 範圍 | 4到176 |
垂直托盤火焰測試 | 符合UL 70,000 BTU |
電壓 | 300 |
船重(kg) | 8.36 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 擱淺 | 電纜類型 | 導體尺寸 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 絕緣 | 標稱外徑 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1353A.41.10 | 7/30 | 個別屏蔽 | 22 AWG | 4到176 | 300 | 優質、顏色編碼聚丙烯 | 0.208“ | 2 | 新台幣34,523元 | ||
C4191A.21.10 | 7/32 | 鋁箔盾 | 24 AWG | 4到221 | 300或600 | 優質、顏色編碼 PVC | 0.148“ | 1 | 新台幣16,485元 | ||
C6101A.41.10 | 16/30 | 非屏蔽 | 18 AWG | 4到176 | 300 | 高級、顏色編碼 SR PVC | 0.206“ | 1 | 新台幣24,650元 | ||
C6106A.41.10 | 16/30 | 非屏蔽 | 18 AWG | 4到176 | 300 | 高級、顏色編碼 SR PVC | 0.445“ | 6 | 新台幣147,970元 | ||
C6118A.41.10 | 16/30 | 非屏蔽 | 18 AWG | 4到176 | 300 | 高級、顏色編碼 SR PVC | 0.32“ | 2 | 新台幣50,864元 |