項目 | 通訊電纜 |
電纜類型 | 非屏蔽 |
電容 | 31.0 pF /英尺 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | 12 AWG |
導體類型 | 絞銅 |
飾面材料 | 導體 |
絕緣 | 優質、顏色編碼 PVC |
絕緣材料 | 優質、顏色編碼 PVC |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 1000ft。 |
NEC文章 | 725 |
標稱外徑 | 0.366“ |
導體數量 | 2 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
屏蔽材料 | 與機身相同顏色 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
擱淺 | 19/0.0185 |
溫度。 範圍 | 4到194 |
垂直托盤火焰測試 | 符合UL 70,000 BTU |
電壓 | 600 |
船重(kg) | 8.24 |
船高(厘米) | 26.2 |
船長(厘米) | 26.99 |
船寬(厘米) | 26.99 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | NEC文章 | 電纜類型 | 顏色 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 | 閥芯/線圈長度(英尺) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1604.41.01 | - | 編織盾 | 黑色 | 0.385“ | 4 | 屏蔽 | 80%鍍錫銅編織 | 1000 | 新台幣124,947元 | |
C1606.41.01 | - | 編織盾 | 黑色 | 0.385“ | 6 | 屏蔽 | 80%鍍錫銅編織 | 1000 | 新台幣170,342元 | |
C2405A.41.10 | 800 | 非屏蔽 | 灰色 | 0.26“ | 2 | 非屏蔽 | - | 1000 | 新台幣37,667元 | |
C2412A.41.10 | 800 | 非屏蔽 | 灰色 | 0.401“ | 12 | 非屏蔽 | - | 1000 | 新台幣106,821元 | |
C2420A.41.10 | 800 | 非屏蔽 | 灰色 | 0.28“ | 5 | 非屏蔽 | - | 1000 | 新台幣49,314元 | |
C2421A.41.10 | 800 | 非屏蔽 | 灰色 | 0.309“ | 7 | 非屏蔽 | - | 1000 | 新台幣73,156元 | |
C2422A.41.10 | 800 | 非屏蔽 | 灰色 | 0.358“ | 9 | 非屏蔽 | - | 1000 | 新台幣91,489元 |