項目 | 通訊電纜 |
電纜類型 | 鋁箔盾 |
電容 | 48.0 pF /英尺 |
顏色 | 皮膚護理 |
導體尺寸 | 18 AWG |
導體類型 | 裸銅絞線 |
飾面材料 | 導體 |
絕緣 | 優質、顏色編碼 PVC |
絕緣材料 | 優質、顏色編碼 PVC |
夾克顏色 | 皮膚護理 |
夾克材料 | Flexguard(R)PVC |
總長: | 1000ft。 |
NEC文章 | 725,800 |
標稱外徑 | 0.23“ |
導體數量 | 6 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
屏蔽 | 100%鋁/聚酯箔,最小重疊25%; 絞線鍍錫銅排擾線 |
屏蔽材料 | 挫敗 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1000 |
擱淺 | 公元前7/26 |
溫度。 範圍 | 4到167 |
電壓 | 150 |
船重(kg) | 22.23 |
船高(厘米) | 26.2 |
船長(厘米) | 26.99 |
船寬(厘米) | 26.99 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 絕緣 | 夾克材料 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3163.41.86 | 高級、顏色編碼 | 含氟聚合物 | 0.178“ | 4 | 100%鋁/聚酯箔,重疊25%; 絞線鍍錫銅排擾線 | 新台幣52,538元 |