項目 | 網路線 |
彎曲半徑 | 1" |
電纜長度 | 1000ft。 |
類別類型 | 5E |
導體尺寸 | 24 AWG |
頻率 | 100 MHz |
夾克顏色 | 白色 |
夾克材料 | 阻燃聚氯乙烯 |
總長: | 1000ft。 |
低溫等級(C類) | 0用於安裝,-10用於操作 |
導體對數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -20度至75度 |
外直徑。 | 0.25“ |
封裝類型 | 線軸 |
包裝 | 線軸 |
拉力 | 25磅。 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
標準 | UL 和 cUL 類型 CMR、ANSI/TIA/EIA 568B、ANS/ICEA S-90-661、NEMA WC63.1 |
UL類型 | 立管,屏蔽 |
電線尺寸 | 24 AWG |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 24.89 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 夾克顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
西2133496E | 藍色 | 新台幣19,986元 |