項目 | 網路線 |
彎曲半徑 | 1" |
電纜長度 | 1000ft。 |
類別類型 | 5E |
導體尺寸 | 24 AWG |
頻率 | 200 MHz |
夾克顏色 | 藍色 |
夾克材料 | 阻燃聚氯乙烯 |
總長: | 1000ft。 |
低溫等級(C類) | 0用於安裝,-10用於操作 |
導體對數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -20度至75度 |
外直徑。 | 0.195“ |
封裝類型 | 線軸 |
包裝 | 線軸包(R) |
拉力 | 25磅。 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
標準 | UL和cUL CMR類型,UL 444,ANSI / TIA / EIA 568B和862,ISO / IEC 11801 Ed。 2.0,ICEA S-90-661 |
UL類型 | 提升 |
電線尺寸 | 24 AWG |
船重(kg) | 10.51 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電線尺寸 | 類別類型 | 導體尺寸 | 夾克顏色 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 封裝類型 | 包裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西5133342E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 白色 | -20度至75度 | 0.195“ | 線軸 | 線軸包(R) | 新台幣7,834元 | ||
W7133764 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 藍色 | -10度至60度 | 0.22“ | 拉包 | Pull-Pac(R) | 新台幣10,870元 | ||
W7133703 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 藍色 | -10度至60度 | 0.22“ | 線軸 | 線軸 | 新台幣11,735元 | ||
W7133708 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 白色 | -10度至60度 | 0.22“ | 線軸 | 線軸包(R) | 新台幣12,070元 | ||
W7133765 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 白色 | -10度至60度 | 0.22“ | 拉包 | Pull-Pac(R) | 新台幣11,936元 | ||
西5133200E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 灰色 | -20度至75度 | 0.195“ | 拉包 | Pull-Pac(R) | 新台幣9,025元 | ||
西5133448E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 黃 | -20度至75度 | 0.195“ | 線軸 | 線軸包(R) | 新台幣7,537元 |