項目 | 網路線 |
彎曲半徑 | 1" |
電纜長度 | 1000ft。 |
類別類型 | 6 |
導體尺寸 | 23 AWG |
頻率 | 350 MHz |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | 低煙阻燃PVC |
總長: | 1000ft。 |
低溫等級(C類) | 0用於安裝,-10用於操作 |
導體對數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -10度至60度 |
外直徑。 | 0.215“ |
封裝類型 | 拉包 |
包裝 | Pull-Pac(R) |
拉力 | 32磅。 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
標準 | ANSI / TIA / EIA-568-b.2-1(CAT6),ANSI / TIA / EIA-862(建築自動化),ISO / IEC 11801 ED.2.0(CLASS E),ICEA S-102-700(CAT 6) ),針對非增壓室的NEC / CEC類型CMR(UL 1666),針對增壓室的NEC / CEC類型CMP(NFPA 262),UL 444 |
UL類型 | 全會 |
電線尺寸 | 23 AWG |
船重(kg) | 13.84 |
船高(厘米) | 40.13 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
型號 | 包裝 | 類別類型 | 導體尺寸 | 電線尺寸 | 夾克顏色 | 夾克材料 | 工作溫度 範圍 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W7131760 | Pull-Pac(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 藍色 | 低煙 Flexguard(R) 阻燃 PVC | -10度至60度 | 0.215“ | 新台幣22,038元 | |
W7131761 | Pull-Pac(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 白色 | 低煙 Flexguard(R) 阻燃 PVC | -10度至60度 | 0.215“ | 新台幣22,038元 | |
W7131840 | 線軸包(R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 藍色 | PVC | -20度至75度 | 0.205“ | 新台幣24,019元 | |
西5131431E | 線軸包(R) | 5E | 24 AWG | 24 AWG | 藍色 | 阻燃聚氯乙烯 | -20度至75度 | 0.18“ | 新台幣13,575元 | |
西5131418E | Pull-Pac(R) | 5E | 24 AWG | 24 AWG | 灰色 | 阻燃聚氯乙烯 | -20度至75度 | 0.18“ | 新台幣15,555元 |