項目 | 更換線圈 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸器類型 | NEMA |
Hz | 60 |
入門尺寸 | 2 |
UPC | 783166314036 |
VA等級 | 60 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8538904000 |
原產地 | US |
型號 | 線圈電壓 | VA等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
15D21G002 | 120 VAC | 24 | 新台幣5,417元 | |
15D21G003 | 240 VAC | 24 | 新台幣5,351元 | |
15D21G004 | 480 VAC | 24 | 新台幣5,351元 | |
15D22G003 | 240 VAC | 60 | 新台幣7,651元 | |
15D22G004 | 480 VAC | 60 | 新台幣7,651元 | |
55-501336G002 | 120 VAC | 83 | 新台幣13,832元 | |
55-501336G003 | 240 VAC | 83 | 新台幣13,774元 |