項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
輔助聯繫表格 | 1NC / 1NO |
線圈電壓 | 480 VAC |
接觸器類型 | IEC |
深度 | 4.63“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 62 |
滿載電阻 | 100 |
身高 | 2.6“ |
HP @ 1相-120V | 3 |
HP @ 1相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-208V | 20 |
HP @ 3相-230V | 20 |
HP @ 3相-240V | 20 |
HP @ 3相-480V | 40 |
HP @ 3相-575V | 50 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 2.6“ |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8536490065 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | HP @ 3相-575V | 線圈電壓 | 滿載電感 | 滿載電阻 | HP @ 3相-208V | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-480V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL06A311MJ | 40 | 120 VAC | 48 | 80 | 15 | 15 | 15 | 30 | 新台幣7,078元 |