項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 9 |
線圈電壓 | 240 VAC |
深度 | 3.94“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 7.8“ |
HP @ 1相-120V | 1/3 |
HP @ 1相-230V | 1 |
HP @ 3相-208V | 1.5 |
HP @ 3相-230V | 1.5 |
HP @ 3相-240V | 1.5 |
HP @ 3相-460V | 2 |
HP @ 3相-480V | 2 |
HP @ 3相-575V | 2 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 00 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
UPC | 783166353103 |
信號寬度 | 3.71“ |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP @ 3相-230V | 交流電 | 深度 | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | NEMA大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B103 | 3 | 18 | 4.63“ | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 新台幣19,769元 | ||
CR306C103 | 7.5 | 27 | 4.63“ | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 新台幣22,516元 | ||
CR306D103 | 15 | 45 | 6.13“ | - | 25 | - | 25 | 2 | 新台幣44,481元 | ||
CR306B003 | 3 | 18 | 3.94“ | 3 | 5 | 5 | 5 | - | 新台幣18,598元 | ||
CR306C003 | 7.5 | 27 | 3.94“ | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 新台幣21,351元 | ||
CR306D003 | 15 | 45 | 5.5“ | 15 | 25 | 25 | 25 | 2 | 新台幣38,868元 | ||
CR306E003 | 30 | 90 | 6.500“ | 30 | 50 | 50 | 50 | 3 | 新台幣62,725元 |