項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 27 |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 3.94“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 7.8“ |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 3相-208V | 7.5 |
HP @ 3相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-240V | 7.5 |
HP @ 3相-460V | 10 |
HP @ 3相-480V | 10 |
HP @ 3相-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 1 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 3.71“ |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 15.56 |
船長(厘米) | 23.18 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP @ 3相-208V | 行動 | 交流電 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B002 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 新台幣18,432元 | ||
CR306D002 | 10 | 不可逆轉 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 新台幣32,573元 | ||
CR306E002 | 25 | 不可逆轉 | 90 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 新台幣50,383元 | ||
CR306F002 | 40 | 不可逆轉 | 135 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 新台幣138,012元 | ||
CR306A002 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 新台幣14,343元 | ||
CR306A102 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | - | 2 | - | 2 | 新台幣15,288元 | ||
CR306B102 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 新台幣19,137元 |