項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 6.5年到13.5年 |
輔助聯繫表格 | 1NO |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 3.94“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
身高 | 7" |
HP @ 3相-208V | 7.5 |
HP @ 3相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-240V | 1.5 |
HP @ 3相-460V | 10 |
HP @ 3相-480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 1 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 6.5至13.5A |
起動機類型 | NEMA樣式 |
信號寬度 | 3.71“ |
船重(kg) | 3.26 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP @ 3相-208V | 交流電 | 線圈電壓 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306C00200XAAAAG | 7.5 | 6.5年到13.5年 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | 新台幣21,982元 | ||
CR306D00200XAAAAJ | 10 | 25年到50年 | 120 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | - | 新台幣38,152元 | ||
CR306E00200XAAAAL | 25 | 35年到70年 | 120 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | - | 新台幣56,335元 | ||
CR306F00200XAAAAM | 40 | 135 | 120 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | - | 新台幣131,721元 | ||
CR306C00300XAAAAG | 7.5 | 6.5年到13.5年 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 新台幣21,982元 | ||
CR306D00300XAAAAJ | 10 | 25年到50年 | 240 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 新台幣38,152元 | ||
CR306E00300XAAAAL | 25 | 35年到70年 | 240 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 新台幣65,661元 |