項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 45 |
線圈電壓 | 480 VAC |
深度 | 6.13“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
GTIN | 783166359594 |
身高 | 13.25“ |
HP @ 1相-120V | 3 |
HP @ 1相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-208V | 10 |
HP @ 3相-230V | 15 |
HP @ 3相-240V | 15 |
HP @ 3相-460V | 25 |
HP @ 3相-480V | 25 |
HP @ 3相-575V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 2 |
極數 | 3 |
起動機類型 | NEMA |
信號寬度 | 7.38“ |
船重(kg) | 6.77 |
船高(厘米) | 20.96 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 20.96 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP @ 3相-208V | 行動 | 交流電 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B104 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 新台幣19,137元 | ||
CR306C104 | 7.5 | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 新台幣21,913元 | ||
CR306A004 | 1.5 | 不可逆轉 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 新台幣14,343元 | ||
CR306B004 | 3 | 不可逆轉 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 新台幣18,432元 | ||
CR306C004 | 7.5 | 不可逆轉 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 新台幣20,123元 | ||
CR306D004 | 10 | 不可逆轉 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 新台幣32,573元 | ||
CR306E004 | 25 | 不可逆轉 | 90 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 新台幣50,383元 |