項目 | 組合式磁力起動器 |
交流電 | 27 |
輔助聯繫表格 | 0 |
線圈電壓 | 480V / 120V |
控制變壓器 | 是 |
控制變壓器電壓 | 480 VAC 初級,120 VAC 次級 |
保險絲夾類型 | R級 |
HP @ 3相-460V | 7.5 |
HP @ 3相-480V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
NEMA外殼類型 | 1 |
NEMA大小 | 1 |
操作者 | 沒有 |
過載繼電器放大器設置 | 6.5至13A |
指示燈 | 沒有 |
短路保護 | 30A |
類別 | 熔斷器斷開裝置 |
船重(kg) | 13.52 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | MX |
型號 | NEMA大小 | 交流電 | 線圈電壓 | 過載繼電器放大器設置 | 控制變壓器 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR308CT02H3GAAAAAA | 1 | 27 | 120 VAC | 6.5至13.5A | 沒有 | - | - | 7.5 | 新台幣86,892元 | |
CR308CT02H3HAAAAA | 1 | 27 | 120 VAC | 13至27A | 沒有 | 7.5 | 7.5 | 10 | 新台幣86,048元 | |
CR308CT94R3HDAAAA | 1 | 27 | 480V / 120V | 13至27A | 是 | 7.5 | 7.5 | 10 | 新台幣145,735元 | |
CR308DT021AJAAAAAAA | 2 | 45 | 120 VAC | 25至50A | 沒有 | 15 | 15 | 25 | 新台幣126,819元 | |
CR308DT02H6JAAAAA | 2 | 45 | 120 VAC | 25至50A | 沒有 | 15 | 15 | 25 | 新台幣118,385元 | |
CR308DT94R6JDAAAA | 2 | 45 | 480V / 120V | 25至50A | 是 | 15 | 15 | 25 | 新台幣201,087元 |