項目 | 封閉式照明接觸器 |
線圈電壓 | 240 / 277 VAC |
接觸器類型 | 電氣持有 |
深度 | 3.9“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
滿載電流 | 30 |
滿載電感 | 30 |
滿載電阻 | 30 |
身高 | 7.4“ |
HP @ 1相-120V | 1 |
HP @ 1相-230V | 2 |
HP @ 1相-240V | 2 |
HP @ 3相-208V | 3 |
HP @ 3相-230V | 5 |
HP @ 3相-240V | 5 |
HP @ 3相-480V | 10 |
HP @ 3相-575V | 15 |
Hz | 50/60 |
極數 | 8 |
信號寬度 | 4.2ft。 |
船重(kg) | 4.3 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 極數 | 線圈電壓 | 接觸器類型 | 信號寬度 | 深度 | 機箱類型 | 身高 | Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR463L20AJA | 2 | 120 VAC | 電氣持有 | 4.2ft。 | 3.9“ | 已提交 | 7.4“ | 50/60 | 新台幣10,929元 | ||
CR463L20AJA10A0 | 2 | 120 VAC | 電氣持有 | 4.2ft。 | 3.9“ | NEMA 1 | 7.4“ | 50/60 | 新台幣12,321元 | ||
CR463L20ANA | 2 | 240 / 277 VAC | 電氣持有 | 4.2ft。 | 3.9“ | 已提交 | 7.4“ | 50/60 | 新台幣10,723元 | ||
CR463L20ANA10A0 | 2 | 240 / 277 VAC | 電氣持有 | 4.2ft。 | 3.9“ | NEMA 1 | 7.4“ | 50/60 | 新台幣11,795元 | ||
CR463L40AJA | 4 | 120 VAC | 電氣持有 | 4.2ft。 | 3.9“ | 已提交 | 7.4“ | 50/60 | 新台幣20,765元 | ||
CR463L40AJA10A0 | 4 | 120 VAC | 電氣持有 | 4.2ft。 | 3.9“ | NEMA 1 | 7.4“ | 50/60 | 新台幣22,539元 | ||
CR463L40ANA | 4 | 240 / 277 VAC | 電氣持有 | 4.2ft。 | 3.9“ | 已提交 | 7.4“ | 50/60 | 新台幣20,765元 |