得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 277 / 480 VAC |
安培 | 15 |
曲線類型 | D |
直流電壓額定值 | 110 VDC |
深度 | 76.0mm |
總長: | 86mm |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 3 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
UPC | 5413656869870 |
信號寬度 | 54mm |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 11.75 |
船長(厘米) | 7.14 |
船寬(厘米) | 5.24 |
HS代碼 | 8536200020 |