得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 277 / 480 VAC |
空氣@ 120VAC | 6kA |
空氣@ 125VDC | 6kA |
空氣@ 240VAC | 6kA |
空氣@ 277VAC | 6kA |
空氣@ 480VAC | 6kA |
空氣@ 48VDC | 6kA |
空氣@ 600VAC | 6kA |
空氣@ 65VDC | 6kA |
空氣等級 | 6k |
安培 | 30 |
曲線類型 | C |
直流電壓額定值 | 110 VDC |
深度 | 76mm |
總長: | 86mm |
最高 空氣等級 | 6kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 3 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 54mm |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | HU |