項目 | 組合電動機啟動器 |
交流電 | 6.3年到10年 |
輔助聯繫表格 | 1NO / 1NC |
線圈電壓 | 120 VAC |
控制變壓器 | 沒有 |
HP @ 3相-230V | 3 |
HP @ 3相-240V | 3 |
HP @ 3相-460V | 5 |
HP @ 3相-480V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA外殼類型 | 4X |
操作功能 | 手動/關閉/自動 |
操作者 | 選擇開關 |
過載繼電器放大器設置 | 6.3至10A |
指示燈 | 是 |
短路保護 | 電機電路保護器 |
類別 | IEC |
船重(kg) | 5.24 |
船高(厘米) | 46.36 |
船長(厘米) | 57.79 |
船寬(厘米) | 27.31 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | HU |
型號 | NEMA外殼類型 | 交流電 | 線圈電壓 | 過載繼電器放大器設置 | 指示燈 | 控制變壓器 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-CE0102HP | 4X | 1年到1.6年 | 120 VAC | 1至1.6A | 是 | 沒有 | 1/3 | 1/3 | 新台幣35,458元 | |
GE-CE0203HP | 4X | 1.5年到2.5年 | 120 VAC | 1.5至2.5A | 是 | 沒有 | 1/2 | 1/2 | 新台幣35,365元 | |
GE-CE0204HP | 4X | 2.5年到4年 | 120 VAC | 2.5至4A | 是 | 沒有 | 3/4 | 3/4 | 新台幣32,709元 | |
GE-CE0406HP | 4X | 4年到6.3年 | 120 VAC | 4至6.3A | 是 | 沒有 | 1.5 | 1.5 | 新台幣32,631元 | |
GE-CE0913HP | 4X | 9年到13年 | 120 VAC | 9至13A | 是 | 沒有 | 3 | 3 | 新台幣30,151元 | |
GE-CE0102SSPT. | 4X | 1年到1.6年 | 120 VAC | 1至1.6A | 是 | 是 | 1/3 | 1/3 | 新台幣42,883元 | |
GE-CE0203SSPT. | 4X | 1.5年到2.5年 | 120 VAC | 1.5至2.5A | 是 | 是 | 1/2 | 1/2 | 新台幣39,558元 |