項目 | 指示燈控制站 |
接觸等級 | 10A @ 600VAC,5A @ 24VDC |
深度 | 3.61“ |
外殼顏色 | 奶油色 |
外殼材料 | 瓦洛克斯 |
頭材料 | 塑料 |
身高 | 4.36“ |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 120 VAC |
NEMA號 | 4X |
指示燈數量 | 1 |
操作員顏色 | 湖水綠 |
更換燈 | 製造商編號P9PLNVJV |
三方圈 | 圓形 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | LED綠色指示燈 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 3.18“ |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 19.37 |
船長(厘米) | 18.73 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536490080 |