得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | LED燈模組 |
色溫 | 2700K |
連線設定 | 硬連線 |
顯色指數 | 93 |
調光/非調光 | 可調光 |
身高 | 7機構/ 8“ |
外殼顏色 | 白色 |
外殼材質 | 鋁和塑料 |
互連能力 | 是 |
IP等級 | 54 |
總長: | 17.88“ |
燈光顏色 | 白色 |
流明 | 300 |
每瓦流明 | 44 |
額定壽命 | 50,000小時。 |
溫度。 範圍 | -20至40攝氏度 |
電壓 | 12V |
瓦 | 6.8 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 38.35 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | CN |