得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 按鈕操作器 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 拋光鉻 |
邊框材質 | 拋光鉻 |
顏色 | 紅 |
頭材料 | 聚酰胺/縮醛 |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 1,3,3R,3S,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 19.37 |
船長(厘米) | 18.73 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8536490080 |