項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 277 / 480 VAC |
空氣@ 120VAC | 14kA |
空氣@ 240VAC | 14kA |
空氣@ 277VAC | 14kA |
空氣@ 480VAC | 14kA |
安培 | 25 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.06“ |
框架尺寸 | 泰伊 |
總長: | 5.25“ |
最高 空氣等級 | 14kA |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 2 |
終端連接 | 螺絲夾 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 79.5 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
型號 | 最小 線徑 | 交流電壓額定值 | 安培 | 極數 | 終端連接 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰伊1100 | 4 AWG | 277 VAC | 100 | 1 | 七月 | 1" | 125 VDC | 3.06“ | 新台幣6,976元 | |
泰伊115 | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | 螺絲夾 | 1" | 125 VDC | 3.06“ | 新台幣3,830元 | |
泰伊120 | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | 螺絲夾 | 1" | 125 VDC | 3.06“ | 新台幣3,830元 | |
泰伊125 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | 螺絲夾 | 1" | 125 VDC | 3.06“ | 新台幣3,966元 | |
泰伊130 | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | 螺絲夾 | 1" | 125 VDC | 3.06“ | 新台幣3,830元 | |
泰伊135 | 10 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 七月 | 1" | 125 VDC | 3.06“ | 新台幣3,966元 | |
泰伊140 | 10 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | 七月 | 1" | 125 VDC | 3.06“ | 新台幣4,115元 |