項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 277 VAC |
安培 | 15 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 125 VDC |
深度 | 3" |
框架尺寸 | 125A / TEY |
身高 | 5.2“ |
最高 空氣等級 | 18kA |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | 面板上的螺栓 |
極數 | 1 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 20.96 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8536200020 |
型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | 安培 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEYF120 | 1" | 277 VAC | 20 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣20,252元 | |
TEYF125 | 1" | 277 VAC | 25 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣20,252元 | |
TEYF130 | 1" | 277 VAC | 30 | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | 新台幣20,252元 | |
TEYF135 | 1" | 277 VAC | 35 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 七月 | 新台幣20,252元 | |
TEYF140 | 1" | 277 VAC | 40 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 七月 | 新台幣20,252元 | |
TEYF145 | 1" | 277 VAC | 45 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 七月 | 新台幣22,735元 | |
TEYF150 | 1" | 277 VAC | 50 | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 七月 | 新台幣20,252元 |