項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 277 / 480 VAC |
安培 | 30 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3" |
框架尺寸 | 125A / TEY |
身高 | 5.2“ |
最高 空氣等級 | 65kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 10 AWG |
安裝 | 面板上的螺栓 |
極數 | 2 |
段落 | 1 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536200020 |
型號 | 終端連接 | 交流電壓額定值 | 安培 | 信號寬度 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEYL1015B | 螺絲夾 | 277 VAC | 15 | 1" | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣7,964元 | |
TEYL1020B | 螺絲夾 | 277 VAC | 20 | 1" | 125 VDC | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 新台幣7,964元 | |
TEYL1025B | 七月 | 277 VAC | 25 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 新台幣8,805元 | |
TEYL1030B | 七月 | 277 VAC | 30 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 新台幣7,964元 | |
TEYL1035B | 七月 | 277 VAC | 35 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 新台幣27,778元 | |
TEYL1040B | 七月 | 277 VAC | 40 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 新台幣10,269元 | |
TEYL1045B | 七月 | 277 VAC | 45 | 1" | 125 VDC | 4 AWG | 10 AWG | 1 | 新台幣27,778元 |