扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

通用電氣 TEYL3090B 斷路器 90a 3p 277/480vac 65ka | AG2VJM 32HZ64

GENERAL ELECTRIC TEYL3090B斷路器90a 3p 277 / 480vac 65ka

有現貨
貨號:AG2VJM 型號:TEYL3090B交叉參考:32HZ64

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$30,939 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值277 / 480 VAC
安培90
斷路器類型標準
直流電壓額定值250 VDC
深度3"
框架尺寸125A / TEY
身高5.2“
最高 空氣等級65kA
最高 線徑2 / 0 AWG
最小 線徑4 AWG
安裝面板上的螺栓
極數3
段落3
相連接ABC
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)13.21
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(固定)

產品型號

產品型號終端連接交流電壓額定值安培信號寬度直流電壓額定值最高 線徑最小 線徑極數價錢
通用電氣 TEYL1015B 斷路器 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015B螺絲夾277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG1新台幣7,964元
通用電氣 TEYL1020B 斷路器 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020B螺絲夾277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1新台幣7,964元
通用電氣 TEYL1025B 斷路器 25a 1p 277vac 65ka | AG2速度32HY69 TEYL1025B七月277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG1新台幣8,805元
通用電氣 TEYL1030B 斷路器 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030B七月277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1新台幣7,964元
通用電氣 TEYL1035B 斷路器 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035B七月277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1新台幣27,778元
通用電氣 TEYL1040B 斷路器 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040B七月277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1新台幣10,269元
通用電氣 TEYL1045B 斷路器 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045B七月277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1新台幣27,778元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GENERAL ELECTRIC TEYL3090B斷路器90a 3p 277 / 480vac 65ka
新台幣30,939元 /單元