項目 | 螺栓斷路器 |
AIC等級 | 22kAIC @ 240V |
安培 | 20A |
框架類型 | 泰銖 |
極數 | 1 |
電壓 | 120V |
電壓類型 | AC |
船高(厘米) | 8.33 |
船長(厘米) | 6.03 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 極數 | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 終端連接 | 電壓 | 信號寬度 | 安培 | 斷路器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHQB1120 | 1 | 120 / 240 VAC | - | 螺絲夾 | - | 1" | 20 | 高中斷能力 | 新台幣1,253元 | ||
THHQB1130 | 1 | 120 / 240 VAC | - | 螺絲夾 | - | 1" | 30 | 高中斷能力 | 新台幣1,253元 | ||
THHQB1160 | 1 | 120 / 240 VAC | - | 七月 | - | 1" | 60 | 高中斷能力 | 新台幣1,470元 | ||
THHQB2120 | 2 | 120 / 240 VAC | - | 螺絲夾 | - | 2" | 20 | 高中斷能力 | 新台幣2,851元 | ||
THHQB2130 | 2 | 120 / 240 VAC | - | 螺絲夾 | - | 2" | 30 | 高中斷能力 | 新台幣3,143元 | ||
THHQB32020 | 3 | 240 VAC | - | 螺絲夾 | - | 3" | 20 | 高中斷能力 | 新台幣6,473元 | ||
THHQB32030 | 3 | 240 VAC | - | 螺絲夾 | - | 3" | 30 | 高中斷能力 | 新台幣6,473元 |