項目 | 單元安裝斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 40 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.38“ |
總長: | 3.28“ |
最高 空氣等級 | 22kA |
最高 線徑 | 3 AWG |
最小 線徑 | 8 AWG |
極數 | 2 |
段落 | 1 |
終端連接 | 七月 |
UPC | 783164117943 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
THHQC2115WL | 15 | 8 AWG | 14 AWG | 新台幣11,416元 | |
THHQC2135WL | 35 | 3 AWG | 8 AWG | 新台幣11,416元 | |
THHQC2145WL | 45 | 3 AWG | 8 AWG | 新台幣11,416元 | |
THHQC2150WL | 50 | 3 AWG | 8 AWG | 新台幣11,416元 | |
THHQC2160WL | 60 | 3 AWG | 8 AWG | 新台幣11,416元 |