項目 | 插入式斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
安培 | 20 |
斷路器類型 | 電弧故障斷路器 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 4.5“ |
框架尺寸 | 20A / THQ |
總長: | 1.25“ |
最高 空氣等級 | 22kA |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 1 |
終端連接 | 螺絲夾 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 7.42 |
船長(厘米) | 8.33 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 安培 | 框架尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
THHQL1115AF2 | 15 | 15A / THQ | 新台幣17,595元 |