扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

通用電氣 THQB32080 斷路器 3 極 80a Thq 240v 10ka | AC9PWB 3HXX3

GENERAL ELECTRIC THQB32080斷路器3pole 80a Thq 240v 10ka

有現貨
貨號:AC9PWB 型號:THQB32080交叉編號:3HXX3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,920 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
交流電壓額定值240 VAC
空氣@ 120VAC10kA
空氣@ 240VAC10kA
安培80
斷路器類型標準
直流電壓額定值沒有評分
深度2.38“
框架尺寸THQ
GTIN78316405994
總長:3.28“
最高 空氣等級10kA
最高 線徑1 / 0 AWG
最小 線徑6 AWG
極數3
終端連接七月
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.65
船高(厘米)8.33
船長(厘米)6.03
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536200020
原產地US

產品型號

產品型號信號寬度AIC等級安培斷路器類型最高 線徑最小 線徑極數終端連接價錢
通用電氣 THQB32020 斷路器 3 極 20a Thq 240v 10ka | AC9PVV 3HXW3 THQB320203"-20標準8 AWG14 AWG3螺絲夾新台幣4,133元
通用電氣 THQB32030 斷路器 3 極 30a Thq 240v 10ka | AC9PVW 3HXW5 THQB320303"-30標準8 AWG14 AWG3螺絲夾新台幣4,133元
通用電氣 THQB32070 斷路器 3 極 70a Thq 240v 10ka | AC9PWA 3HXX2 THQB320703"-70標準3 AWG8 AWG3七月新台幣4,868元
通用電氣 THQB32100 斷路器 3 極 100a Thq 240v 10ka | AC9PWC 3HXX5 THQB321003"-100標準1 / 0 AWG6 AWG3七月新台幣5,920元
GENERAL ELECTRIC THQB2170ST1 螺栓固定式斷路器 Thqb 70 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZV THQB2170ST12"10kAIC @ 120V70A標準120V特技行程--2-新台幣9,209元
詢價
GENERAL ELECTRIC THQB2180 螺栓固定式斷路器 Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8VZW THQB21802"10kAIC @ 240V80A標準--2-新台幣3,712元
GENERAL ELECTRIC THQB2180ST1 螺栓固定式斷路器 Thqb 80 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8VZX THQB2180ST12"10kAIC @ 120V80A標準120V特技行程--2-新台幣9,209元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GENERAL ELECTRIC THQB32080斷路器3pole 80a Thq 240v 10ka
新台幣5,920元 /單元