項目 | 插入式斷路器 |
交流電壓額定值 | 120 / 240 VAC |
空氣@ 120VAC | 10kA |
安培 | 20 |
斷路器類型 | 高磁 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.38“ |
總長: | 3.28“ |
最高 空氣等級 | 10kA |
最高 線徑 | 8 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 1 |
終端連接 | 螺絲夾 |
UPC | 783164131567 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | 空氣@ 120VAC | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 3.28“ | 120 / 240 VAC | 10kA | 3 AWG | 8 AWG | 2 | 七月 | 2" | 新台幣1,396元 | |
型號 | 3.28“ | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 七月 | 2" | 新台幣3,827元 | |
型號 | 3.28“ | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 七月 | 2" | 新台幣4,890元 | |
型號 | 3.28“ | 120 / 240 VAC | 10kA | 1/0 | 6 AWG | 2 | 七月 | 2" | 新台幣4,675元 | |
THQL21WY15 | 3.28“ | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 2" | 新台幣4,105元 | |
THQL21WY20 | 3.28“ | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 2" | 新台幣4,105元 | |
THQL21WY30 | 3.28“ | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 14 AWG | 2 | 螺絲夾 | 2" | 新台幣4,105元 |