項目 | 隔膜閥 |
主體材料 | PVC |
體積係數 | 457 |
連線設定 | 插座x插座 |
膜片材質 | EPDM |
流體溫度 範圍 | 0度至140度F |
總長: | 10 35機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 2" |
密封材料 | EPDM |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | CH |
型號 | 體積係數 | 膜片材質 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
161514612 | 33 | EPDM | 5 39機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣7,329元 | |
161514613 | 72 | EPDM | 6.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣8,088元 | |
161514614 | 127 | EPDM | 7 3機構/ 64“ | 1" | 新台幣10,356元 | |
161514616 | 334 | EPDM | 9 1機構/ 16“ | 1.5“ | 新台幣16,310元 | |
161514632 | 33 | EPDM支持 | 5 39機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣12,009元 | |
161514633 | 72 | EPDM支持 | 6.5“ | 3機構/ 4“ | 新台幣12,735元 | |
161514634 | 127 | EPDM支持 | 7 3機構/ 64“ | 1" | 新台幣18,658元 |