得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 龍頭 |
主體材料 | 金屬 |
相容性測試 | NSF / ANSI 61-9,ASME A112.18.1M,NSF / ANSI 372,CSA B125.1,IAPMO / cUPC,ICC / ANSI A117.1,MASS代碼 |
連線設定 | 1/2“ NPSM |
水龍頭操作 | 洗衣及乾衣機 |
水龍頭 | 標準 |
完 | Chrome瀏覽器 |
流出口類型 | 防暴曝氣機 |
流量 | 2.2加侖/分鐘 |
手柄類型 | 槓桿 |
安裝 | 甲板 |
安裝孔中心到中心 | 4" |
把手數量 | 2 |
孔數 | 3 |
更換墨盒 | 是 |
出水口長度 | 6" |
閥門類型 | 防暴曝氣機 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8481801030 |