項目 | 多功能工具 |
葉片類型 | 細邊 |
封閉長度 | 5" |
處理顏色 | 黑色 |
開放長度 | 6.5“ |
鎖定 | 是 |
材料 | 不銹鋼 |
功能數量 | 12 |
工具數量 | 9 |
單手操作 | 是 |
開幕式 | 按鈕滑動頭 |
護套材料 | 尼龍 |
工具存取 | 外部 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8211930031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 護套材料 | 葉片類型 | 封閉長度 | 處理顏色 | 開放長度 | 鎖定 | 材料 | 功能數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07500 | 尼龍 | 細邊和鋸齒 | 4.875“ | 皮膚護理 | 6.375“ | 是 | 不銹鋼 | 15 | 新台幣4,041元 | ||
22-41470 | 尼龍 | 鋸齒狀 | 4 59機構/ 64“ | 珠爆 | 6.625“ | 是 | 不銹鋼 | 15 | 新台幣5,377元 | ||
22-41471 | 尼龍 | 細邊和鋸齒 | 4" | 鈦灰色 | 6.5“ | 是 | 不銹鋼 | 14 | 新台幣2,408元 | ||
47563 | - | 鋸齒狀 | 5.125“ | 皮膚護理 | 6.5“ | 是 | 不銹鋼 | 14 | 新台幣4,427元 | ||
31-000021 | 不包括 | 細邊和鋸齒 | 2.375“ | 黑色 | 4" | 沒有 | 不銹鋼 | 10 | 新台幣1,029元 | ||
45500 | 彈道布 | 鋸齒狀 | 4.5“ | 皮膚護理 | 6.75“ | 是 | 不銹鋼 | 12 | 新台幣3,264元 | ||
47530 | 彈道布 | 鋸齒狀 | 5.125“ | 皮膚護理 | 6.5“ | 是 | 不銹鋼 | 14 | 新台幣3,536元 |